missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Runder Träger für mehrere Röhrchen
Beschreibung
- Für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -kapazitäten geeignet
- Lieferung als Set mit entweder 1 oder 2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Fassungsvermögen | Röhren mit Stehrand oder flachem Boden |
| Max. Röhrchendurchmesser | 10,8 bis 15,5 mm |
| Max. Schlauchlänge | 46,5 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 13190 Becher |
| Anzahl pro Packung | 2/Pckg. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?