missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Runder Kondensator

Artikelnummer. 15750929
Ansicht ändern
Click to view available options
175 mm Länge
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15750929 175 mm Länge
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15750929 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. DE051R

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Einsatz bei zahnärztlichen Untersuchungen.

  • Mit grünem, ergonomischem Griff
  • Exacial-Set
  • 175 mm Länge
  • Spitzendurchmesser 1.6 mm

Spezifikation

Produkttyp Exaxial-Kondensatorsatz
Länge (metrisch) 175 mm
Größe 1,6 mm
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zahnmedizin
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.