missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Runde LDPE-Spenderflaschen
Beschreibung
- Naturfarben
- Sehr beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien
- Runde Form für einfachen Griffig
- Mit gelber Überwurfmutter und roter Schutzkappe
- Temperaturbeständig von −20 bis +70 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 13 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Besonders präzise Dosierung |
| Enthält | Überwurfmutter, Schutzkappe |
| Material | LDPE |
| Temperaturbereich (metrisch) | −20 °C bis +70 °C |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Closure Included | Ja |
| Form | Rund |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?