missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gravis Rundglas mit weiter Öffnung, Einschraubkapsel
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarbig
Weiß
Packungsgröße:
1560 Stück
42 Stück
Beschreibung
- Rundglas mit weiter Öffnung, braunes Glas
- 250 ml Fassungsvermögen
- Aus Borosilikatglas (3.3)
- Mit Ausgusskappe
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Material | Borosilikatglas (3,3) |
| Sterilität | Unsteril |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Nein |
| Öffnung | Weit |
| Form | Rund |
| Verschlusstyp | Ausgusskappe |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur