missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ RPR Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Click to view available options
Breite (metrisch):
65 mm
85 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
BP-4000-Drucker, BP-4320-Drucker, BP-4320 Printer
THT 76 mm Kern-Drucker
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
When printed on the appropriate Brady™ label, this ribbon gives good solvent resistance.
- Lower for alcohol
- High print quality
- Excellent smear resistance
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BP-4000-Drucker, BP-4320-Drucker, BP-4320 Printer |
| Material | Harz |
| Länge (angloamerikanisch) | 295 ft. |
| Breite (angloamerikanisch) | 2.6 in. |
| Länge (metrisch) | 90 m |
| Breite (metrisch) | 65 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 12.7 mm |
| Format | Farbband mit offenem Kern |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur