missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ohaus™ Kopf und Abdeckung aus Gummi
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
76 mm
Unit Size:
1 Stück
Description
- OHAUS bietet eine große Auswahl an Zubehör, das mit allen OHAUS Vortexmischer verwendet werden kann
- Höherer Durchsatz durch gleichzeitiges Mischen mehrerer Proben
- Müheloses Mischen von bis zu 52 Mikroröhrchen oder acht Mikrotiterplatten
- Auswahl der passenden Halter für die Probengröße oder Auswahl des flachen Einsatzes und der Ausschnitte entsprechend den individuellen Spezifikationen
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Kopfstück und Abdeckung |
| Material | Gummi |
| Durchmesser (metrisch) | 76 mm |
| Beschreibung | 8 cm-Kopf mit Gummiabdeckung |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction