missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Rubiflex NB 3501 Safety Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- Die vollständige NBR-Beschichtung ist äußerst flexibel für Arbeiten, die ein hohes Maß an Fingerfertigkeit erfordern
- Atmungsaktive RUBIPOR-Imprägnierung
- Eingewebtes Innenfutter aus Baumwolle
- Beständig gegen Öl, Fett, Kraftstoff und Aerosole
- Ideal für den Einsatz in trockenen Umgebungen
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Industriell |
| Coating Material | NBR |
| Farbe | Orange |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | 8 |
| Norm EN 388 | 0121X |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Inspektion, Leichtmetall-Arbeiten, Wartung und Lackierarbeiten |
| Geschlecht | Unisex |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur