missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Rubiflex NB27 Safety Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
9
10
11
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- NBR-beschichtete Sicherheitshandschuhe mit Baumwoll-Interlock-Innenfutter
- Strapazierfähige, langlebige Handschuhe sind äußerst flexibel
- Ideal für schwere Arbeiten in feuchten, öligen oder fettigen Arbeitsumgebungen
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Anwendungen | Labor |
| Coating Material | NBR |
| Farbe | Orange |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | 11 |
| Norm EN 388 | 3111X |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Inspektion, Wartung, Metallverarbeitung, Lackierarbeiten und Reparaturen |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur