missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Rubiflex S NB27S Chemical Protection Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- NBR-beschichtete Sicherheitshandschuhe mit verstärktem Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- Das dicke, verstärkte Futter bietet einen guten Wärmeschutz
- Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralölen und Lösungsmitteln
- Geeignet für Anwendungen, die Schutz vor Chemikalien und verschiedenen mechanischen Risiken erfordern
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Labor |
| Coating Material | NBR |
| Farbe | Grün |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | 10 |
| Norm EN 388 | 2121X |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | JKNOPT |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido