missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Zweistufige Drehschieberpumpe, Modell RZ 6

Artikelnummer. 10067892 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Elektrische Anforderungen:
400 V 50 Hz 0,3 kW
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Elektrische Anforderungen unitSize
10067892 CEE 400 V 50 Hz 0,3 kW 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10067892 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20698135

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die ideale Lösung für eine Vielfalt von Labor- und Verfahrensanwendungen, die ein niedriges Endvakuum bei mittleren bis erhöhten Gasdurchflussraten erfordern.

  • Hohe Durchflussraten, auch wenn das Vakuum dem Endvakuum nahe ist
  • Hohe Wasserdampf-Toleranz aufgrund des effizienten Gasballasts; sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
  • Vakuumdicht beim Ausschalten; kein Anti-Rücksaugventil erforderlich
  • Großes Ölvolumen – lange Intervalle zwischen Ölwechsel
  • Einfache Wartung aufgrund des teleskopischen Designs
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Vakuum 1.5 x 10-3 Torr (ohne Gasballast), 7.5 x 10-3 Torr (mit Gasballast)
PS 0.3 hp
Enthält Manuell, Pumpenöl
Motordrehzahl 150 bis 1800 U/min
Zertifizierung/Konformität CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TÜV, UL 61010A 61010-1:2012
Elektrische Anforderungen 400 V 50 Hz 0,3 kW
Abmessungen (L x B x H) 370 x 142 x 207 mm
Modell RZ 6
Geräuschpegel 50 dB (A)
Steckertyp CEE
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Wirkleistung 0.3 kW
Gewicht (metrisch) 16.4 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 12 °C
Flussrate 3.4/4 CFM
Frequenz 50 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 205.74 mm
Gesamtlänge (metrisch) 325.12 mm
Gesamtbreite (metrisch) 142 mm
Pumpentyp Drehschieberpumpen
Schutzart Gehäuse IP40
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 54 °F
Ölvolumen 0.36 bis 0.77 qt.
Anwendungen Labor
Ölsorte Ölversiegelt
Anzahl Stufen 2
Maximaler Druck 16 psi
Spannung 400 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.