missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(+)-1-Boc-3-brompyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine |
| Menge | 250 mg |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Optische Drehung | +33° (c=0.8 in Chloroform) |
| Formelmasse | 250.14 |
| Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur