missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Anzahl Stopfen:
B53
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- Frei drehendes 360°-PTFE-Gehäuse, beständig gegen aggressive Medien
- Abluftfiltersystem gegen schädliche Dämpfe
- Fittings und Rohrverbinder in verschiedenen Größen
- Flexibles System
- Zeitersparnis beim Wechseln der Abfallbehälter bei fixierten Röhrchen
- Laborsicherheit, technische Schutzeinrichtungen, optimaler Schutz beim Sammeln von Flüssigabfall
- Kosteneffizienz
- Großes Zubehörsortiment, optional: Trichterverwendung, Füllstandskontrolle, die ein Überlaufen der Behälter verhindert
- Großes Portfolio an Gewindegrößen, geeignet für Abfallbehälter von verschiedenen Herstellern
- Sichere Entsorgung von HPLC-Abfällen
- Hohe Arbeitsleistung
- Persönliche Schutzausrüstung, Hautkontakt mit organischen Lösungsmitteln vermeiden, Arbeitssicherheit, Ergonomie
- Versiegelte Flaschen und Behälter
- Ein angenehmes Arbeitsklima schaffen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Abfallentsorgungsbehälter |
| Material | PTFE Liner |
| Anzahl Kanäle | 1 x 2.3/3.2 mm OD, 2 x 5 to 11.5 mm ID |
| Gewindegröße | B53 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC-Entsorgungssysteme |
| Typ | Safety Waste Cap |
| Farbe | Black |
| Anzahl Stopfen | B53 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur