missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ S44iR Schüttlerpaket für hohen Durchsatz (EU)

Artikelnummer. 17189114
Change view
Click to view available options
Orbit:
2,5 oder 5,1 cm (1 oder 2 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Orbit unitSize
17189114 2,5 oder 5,1 cm (1 oder 2 in.) 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Artikelnummer. 17189114

Marke: Eppendorf™ S44I310211

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Der sehr kompakte Eppendorf Innova S44i ist ein temperaturgesteuerter (gekühlter) Schüttler, der eine große Anzahl von Kolben mit hohem Volumen aufnehmen kann. Die Kapazität kann durch Doppel- oder Dreifachstapeln weiter erhöht werden. Das Eppendorf X-Drive sorgt selbst bei unsymmetrischer Last für ein sanftes Schütteln.

M-Paket mit 1:1-Erkennung: Molekularbiologische Lösung für große Volumina, für Plasmidkonstruktion und -expression in Bakterien (großes Volumen). Das Paket besteht aus: Innova™ S44i (gekühlt, 25 mm/1 in. Orbit), 1 Universalplattform, 12 Klemmen für 2 l Lauber Thomson-Kolben, 230 V/50 Hz (EU)

  • Für höhere Plasmid- oder Proteinausbeute: Bis zu doppelt so viele Kolben wie andere Schüttler (z. B.™ 15 x/12 x 2,5 l UltraYield- oder 39/36 x 1 l Erlenmeyerkolben auf spezieller/universeller Plattform); 2 x/3 x stapelbar 
  • Bereit für schnelle Expressionsprotokolle: Bis zu 400 U/min (Orbit 25 mm/1 in.) in allen Geräten eines dreifachen Stapels
  • Echte Kontrolle mit Touch-Oberfläche: Alle Sollwerte und Stromwerte sind auf einen Blick sichtbar. Beschränken Sie den Zugriff auf Änderungen mit der Benutzerverwaltung
  • Optimierte Wachstumsbedingungen: Drehzahlgenauigkeit +/- 0,5 U/min, Temperaturgenauigkeit +/- 0,1°C (bei 37°C), Temperaturgleichförmigkeit +/- 0,25°C (bei 37°C)
  • Hergestellt für den 24/7-Betrieb mit hohen Lasten: Patentierter Eppendorf X-Drive mit fünf Wellen (vier Zusatzwellen zur Gewichtsabstützung) für vibrationsfreies Schütteln über Jahre; kontinuierliche Unwuchterüberwachung und halbautomatische Unwuchterstellung
  • Einfache Handhabung von Türen und Plattformen: Platzsparende Tür gleitet nach oben und aus dem Weg für einfachen Zugriff auf alle Proben; ausziehbarer Plattformmechanismus für einhändige Bedienung
  • Programmierbarkeit: Mehrstufige oder zyklische Programmierung von Temperatur- oder Geschwindigkeits-Rampen; programmierbare LED-Intensität; unbegrenzte Programmspeicherung
  • Einfache Dokumentation und Nachverfolgung: Daten- und Ereignisprotokoll (Verfolgung von Alarmen, Kammertemperatur, U/min, Türöffnungen usw.), zugänglich über USB/Benutzeroberfläche oder VisioNize™ Lab Suite (berührungsfähiges Gerät)
  • Optionen und Zubehör Orbit 25 oder 51 mm (1 oder 2 in.); Photosynthetische LED-Lichtbank; zwei Positionierungsbasen; abdunkelender Fensterschirm; Sticky-Pad-Plattform; Fernüberwachung, Dokumentation und mehr mit der VisioNize™ Lab Suite

Spezifikation

Orbit 2,5 oder 5,1 cm (1 oder 2 in.)
Drehzahlbereich 2,5 cm Umlaufbahn: 20 bis 400 U/min, 5,1 cm Umlaufbahn: 20 bis 300 U/min
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Abmessungen (L x B x H) 86,9 x 118,2 x 63 cm (46,5 x 34,2 x 24,8 in.)
Schnittstelle USB, Ethernet
Zeitschaltbereich 0,01 bis 99:59 Std., Dauerbetrieb
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.