missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dueperthal™ Sicherheitsschränke
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | MPA / TÜV SÜD according to DIN EN 14470-1, GS / CE mark |
| Außentiefe (metrisch) | 745 mm |
| Innentiefe (metrisch) | 430 mm |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 430 x 470 x 1452 mm |
| Außenhöhe (metrisch) | 2080 mm |
| Innenhöhe (metrisch) | 1452 mm |
| Enthält | 5 shelves made of shatterproof glass, 1 bottom tray and 1 perforated sheet insert made of powder coated sheet steel. cupboard set back base with height 85mm. |
| Anzahl Einschübe | 5 |
| Außenbreite (metrisch) | 895 mm |
| Innenbreite (metrisch) | 470 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?