missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCAT™ Sicherheitskanister, HDPE-EC
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
10 L
20 L
20 l
30 L
60 L
Verschlussgröße:
S50
S60/61
S70/71
S90
Enthält:
Behältnis mit Floater
Behältnis mit UN-Y-Zulassung
Behältnis mit UN-Y-Zulassung, Sensorgehäuse für M30-Sensor
Behältnis mit UN-Y-Zulassung
Mit Schwimmer
Mit blauen Streifen am Griff, ohne UN Y-Zertifizierung
Mit gelben Streifen am Griff, ohne UN Y-Zertifizierung
Mit grünen Streifen am Griff, ohne UN Y-Zertifizierung
Mit roten Streifen am Griff, ohne UN Y-Zertifizierung
Platzsparend
Schwimmer
UN-X-Zulassung; mit Sichtstreifen
UN-Y-Zulassung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus dem sehr robusten und elektronisch leitfähigen HDPE, das äußerst widerstandsfähig gegenüber allen Lösungsmitteln ist, die häufig in Labors verwendet werden
- Füllmengen von 10 l für den Einsatz mit HPLC-Systemen bis zu 60 l von massiven Fässern für die Sammlung großer Mengen von Behältern wie z. B. professionellen SymLine Entsorgungssystemen
- Die Gewindetypen S50, S60/61, S70/71 und S90 werden häufig im Labor verwendet und sind ausnahmslos mit SCAT kompatibel
- SafetyWasteCaps Sortiment zur sicheren Entsorgung von flüchtigen gefährlichen Stoffen
- Besondere Sicherheitsmerkmale wie integrierte Sichtbarkeitsstreifen oder Schwimmkörper sorgen für permanente Füllstandsüberwachung
- Praktische Ausführungen als platzsparende Kanister ermöglichen die sichere Lagerung von Flüssigabfall auch in kleinen Bereichen oder in Gefahrgutschränken
Das breite Sortiment an elektrisch leitfähigen Kanistern umfasst eine Vielzahl von Ausführungen für den individuellen Einsatz im Labor zur Entsorgung von Lösungsmitteln. Perfekt geeignet für die Kombination mit den SCAT SafetyWasteCaps oder den SymLine Entsorgungssystemen.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 10 L |
| Verschlussgröße | S60/61 |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (L x B x H) | 185 x 290 x 265 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Sammlung brennbarer Flüssigkeiten und geeignet für das S.C.A.T™ Sicherheitssystem |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sicherheitstrichter |
| Enthält | Mit grünen Streifen am Griff, ohne UN Y-Zertifizierung |
| Material | HDPE |
| Mouth Style | S60-gänga |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur