missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCAT™ Sicherheitskanister, HDPE-EC

Artikelnummer. 17868753 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 L
20 L
20 l
30 L
60 L
Verschlussgröße:
S50
S60/61
S70/71
S90
Enthält:
Behältnis mit Floater
Behältnis mit UN-Y-Zulassung
Behältnis mit UN-Y-Zulassung, Sensorgehäuse für M30-Sensor
Behältnis mit UN-Y-Zulassung
Mit Schwimmer
Mit blauen Streifen am Griff, ohne UN Y-Zertifizierung
Mit gelben Streifen am Griff, ohne UN Y-Zertifizierung
Mit grünen Streifen am Griff, ohne UN Y-Zertifizierung
Mit roten Streifen am Griff, ohne UN Y-Zertifizierung
Platzsparend
Schwimmer
UN-X-Zulassung; mit Sichtstreifen
UN-Y-Zulassung
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17868753

Marke: SCAT™ 108329

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Elektrisch leitfähige SCAT Sicherheitskanister bestehen aus hochwertigem PE-HD-el-Material. Aufgrund der Erdungsfähigkeit kann Funkenflug durch elektrische Entladung bei der Entsorgung von brennbaren oder explosiven Laborflüssigkeiten verhindert werden.

  • Hergestellt aus dem sehr robusten und elektronisch leitfähigen HDPE, das äußerst widerstandsfähig gegenüber allen Lösungsmitteln ist, die häufig in Labors verwendet werden
  • Füllmengen von 10 l für den Einsatz mit HPLC-Systemen bis zu 60 l von massiven Fässern für die Sammlung großer Mengen von Behältern wie z. B. professionellen SymLine Entsorgungssystemen
  • Die Gewindetypen S50, S60/61, S70/71 und S90 werden häufig im Labor verwendet und sind ausnahmslos mit SCAT kompatibel
  • SafetyWasteCaps Sortiment zur sicheren Entsorgung von flüchtigen gefährlichen Stoffen
  • Besondere Sicherheitsmerkmale wie integrierte Sichtbarkeitsstreifen oder Schwimmkörper sorgen für permanente Füllstandsüberwachung
  • Praktische Ausführungen als platzsparende Kanister ermöglichen die sichere Lagerung von Flüssigabfall auch in kleinen Bereichen oder in Gefahrgutschränken

Das breite Sortiment an elektrisch leitfähigen Kanistern umfasst eine Vielzahl von Ausführungen für den individuellen Einsatz im Labor zur Entsorgung von Lösungsmitteln. Perfekt geeignet für die Kombination mit den SCAT SafetyWasteCaps oder den SymLine Entsorgungssystemen.

Spezifikation

Autoklavierbar Ej autoklaverbar
Kapazität (metrisch) 5 l
Verschlussgröße S60/61
Farbe Black
Abmessungen (L x B x H) 165 x 241 x 195 mm
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Waste Storage
Enthält Behältnis mit UN-Y-Zulassung
Material HDPE
Mouth Style S60-gänga
Produkttyp Ballonflasche
Form Rechteckig
Sterilität Icke-steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt