missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Safety Gloves HexArmor S6
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
HexArmor™ brand products stand for exceptional protection.
- The exclusive SuperFabric™ brand material offers pinprick protection and extremely high cut protection.
- For exceptional impact protection, the patented IR-X™ Impact Exoskeleton™ is an attractive solution.
Spezifikation
Spezifikation
| Bauweise | Seamless Knit |
| Coating Material | Polyurethane |
| Farbe | Blue |
| Cut Resistance Rating | ANSI A6 |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | SuperFabric™ |
| Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
| Größe | 8 |
| Geschlecht | Unisex |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur