missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ekastu Safety™ Schutzhandschuhe aus Nitril
Beschreibung
- Klassifikation der Kategorie 3
- Farbe: grün
- Aus Nitrilperbunan (NBR)
- Anatomische Form mit sehr guter Griffigkeit
- Desinfiziert, mit Baumwolle gefüttert, mit Griffmuster für rutschfesten Halt
- Baumvollvelours
- Abriebfest
- Beständig gegen viele chemische Substanzen wie Öle und Fette, Pestizide, Lösungsmittel und Kraftstoffe sowie bakteriologische Kontamination
- Maximale Abriebfestigkeit nach DIN EN 388, was die maximale Lebensdauer garantiert
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 388 |
| Klassifikation | Kategorie 3 |
| Farbe | Grün |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | 7 |
| Sterilität | Unsteril |
| Fingerhandschuh | Texturiert |
| Art der Handschuhstulpe | Offen |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?