missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Checkers Safety Rider™ Mini Humps

Artikelnummer. p-7227274
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Gelb
Schwarz, Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
17792318 Schwarz, Weiß 1 Stück
17702328 Schwarz, Gelb 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17792318

Marke: Checkers GNRS3500WB

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Safety Rider™ Mini Humps are a unique modular traffic calming device designed to slow traffic while maintaining a continuous traffic flow.

  • Safety Rider™ Mini-Bremsschwellen sind hervorragende Module zur Verkehrsberuhigung. Diese Bremsschwellen verlangsamen Verkehr, behindern jedoch nicht den kontinuierlichen Verkehrsfluss.
  • Dank ihres Nut-und-Feder-Systems können diese Mini-Bremsschwellen miteinander verbunden aneinandergereiht werden.
  • Das ermöglicht ein Aneinanderreihen dieser Bremsschwellen über Fahrbahnen beliebiger Breite hinweg.
  • Die für diese Bremsschwellen erhältlichen Endkappen geben den Enden der Schwellen einen kantenfreien Abschluss.
  • Die Safety Rider™ besteht zu 100 % aus recycelten Reifen
  • Im Gegensatz zu Asphalt-Bremsschwellen haben unsere Mini-Bremsschwellen bereits ein einheitliches und konsistentes Profil und ermöglichen ein flüssiges und sicheres Fahren.
  • Die Mini-Bremsschwellen sind einfach zu verbauen, ohne dass Straßen gesperrt werden müssen.
  • In vorgebohrte Löcher werden Kunststoffdübel eingesetzt, und die Module werden durch Anschrauben gegen Verrutschen gesichert.
  • Safety Rider™ Bremsschwellen können problemlos wieder abgebaut und eingelagert oder an einem anderen Ort verbaut werden.
  • Mini-Bremsschwellen eignen sich ideal zur Verkehrsberuhigung auf Parkplätzen und Kreuzungen in der Nähe von Schulen, Spielplätzen, Krankenhäusern und sonstigen Parkmöglichkeiten und überall dort, wo ein verlangsamter Verkehrsfluss erforderlich ist.
  • Der Schwerlastverkehr wird von den Safety Rider™ Mini-Bremsschwellen nicht beeinträchtigt.
  • Das eingegossene stark reflektierende Band sorgt für optimale Sichtbarkeit, auch bei Dunkelheit, und macht Fahrzeugführer rechtzeitig auf die Bremsschwellen aufmerksam.
  • Auf die Safety Rider™ Mini-Bremsschwellen gibt es eine Garantie von 3 Jahren bzw. von 1 Jahr auf das Band (bei normaler Verwendung).

Specifications

Länge (angloamerikanisch) 35 in.
Länge (metrisch) 90 cm
Breite (metrisch) 50 cm
Farbe Schwarz, Weiß
Material Recyceltes Gummi
Typ Mini-Bremsschwellen
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.