missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SymLine Safety Waste Collector

Artikelnummer. 17865724 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Change view
Click to view available options
Enthält:
2 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm
2 x PFA-Verschraubungen für Kapillaren mit (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Schlauchanschluss für Schlauch mit (ID) 5 - 11,5 mm
3 x PFA-Verschraubungen für Kapillaren mit (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
4 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm
4 x PFA-Verschraubungen für Kapillaren mit (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Schlauchanschluss für Schlauch mit (ID) 5 - 11,5 mm
5 x PFA-Verschraubungen für Kapillaren mit (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
7 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Enthält unitSize
17865724 4 x PFA-Verschraubungen für Kapillaren mit (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Schlauchanschluss für Schlauch mit (ID) 5 - 11,5 mm 1 Set
17895704 2 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm 1 Set
17835714 3 x PFA-Verschraubungen für Kapillaren mit (OD) 1,6/2,3/3,2 mm 1 Set
17835724 7 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm 1 Set
17885704 4 x PFA-Anschlüsse für Kapillaren mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm 1 Set
17815714 5 x PFA-Verschraubungen für Kapillaren mit (OD) 1,6/2,3/3,2 mm 1 Set
17825714 2 x PFA-Verschraubungen für Kapillaren mit (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Schlauchanschluss für Schlauch mit (ID) 5 - 11,5 mm 1 Set
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17865724

Marke: SymLine 306498EL

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

SymLine is the modular disposal system for liquid waste. It connects several laboratory workstations, HPLC systems and fume cupboards to a central disposal or collection point, such as a safety cabinet. Made of electrostatic conductive PTFE connects capillaries and tubes of the HPLC system with the disposal system.

Die SymLine Safety Waste Collectors leiten die Abfallschläuche aus Ihrem HPLC-System direkt in das Entsorgungssystem. Eine Auswahl an verschiedenen Anschlüssen bietet Ihnen alle Freiheiten. Fittings für verschiedene Kapillardurchmesser sind im Lieferumfang enthalten.

  • Hergestellt aus elektrisch leitfähigem PTFE-EL-Material, um statische Entladungen zu verhindern
  • Erhältlich mit unterschiedlicher Anzahl von Rohranschlüssen
  • Zur Verwendung an einem SymLine-Rohrsystem für die Flüssigkeitsentsorgung

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Capillaries with (OD) 1.6/2.3/3.2 mm
Enthält 4 x PFA-Verschraubungen für Kapillaren mit (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x Schlauchanschluss für Schlauch mit (ID) 5 - 11,5 mm
Material PTFE-EL
Gewindegröße GL45
Typ Safety Waste Collector
Farbe Schwarz
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.