missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint-Gobain BioSimplex™ Polypropylen, Ballonflasche mit Hahn
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±5 % |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 5,3 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 20 l |
| Zertifizierung/Konformität | 21 CFR 177, USP-Klasse VI |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transport von Flüssigkeiten und Lagerung von Lösungen für allgemeine Labor-, Prozess- und Bioproduktionsanwendungen |
| Enthält | Bodengriffe für vollen Griff, geschlossene Kappe und Hahn |
| Material | Polypropylen |
| Mouth Style | Weit |
| Produkttyp | Ballonflasche mit Hahn |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?