missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Röhrchen mit 0,45 %iger Kochsalzlösung

Artikelnummer. 13205549
Change view
Click to view available options
Menge:
100/Packung
Format:
Tube
Herstellungsort:
Vereinigte Staaten
Artikelnummer. Menge Format Herstellungsort
13205549 100/Packung Tube Vereinigte Staaten
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13205549

Marke: Thermo Scientific™ R064462

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sparen Sie Zeit bei der Vorbereitung Ihrer Proben für automatisierte Nachweissysteme und Empfindlichkeitstests mit praktischen, vorgefüllten und gebrauchsfertigen Röhrchen mit 0.45%iger Kochsalzlösung.

Sparen Sie Zeit bei der Vorbereitung Ihrer Proben für automatisierte Nachweissysteme und Empfindlichkeitstests mit Thermo Scientific™ Röhrchen mit 0.45 %-iger Kochsalzlösung.

Kein Pipettieren, Dispensieren oder Autoklavieren dank praktischer, vorgefüllter und gebrauchsfertiger Röhrchen.
  • Leichtes Anpassen der Zelldichte im Inokulum mit einem durchsichtigen Röhrchen
  • Ein zuverlässiger Schraubverschluss erlaubt erhöhte Sicherheit bei der Handhabung
  • Vielseitiger Einsatz und Flexibilität durch Füllvolumina von 1,8 ml und 3,0 ml

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Transparent flüssig geruchlos
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Format Tube
Herstellungsort Vereinigte Staaten
Produkttyp Pufferlösung
Füllvolumen 1,8 mL
Verpackungsart Glasröhrchen mit Schraubverschluss
Menge 100/Packung
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.