Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen mit 0,85 %iger Kochsalzlösung
Reduzieren Sie die Vorbereitungszeit von Verdünnungslösungen durch praktische, vorgefüllte und gebrauchsfertige Röhrchen mit 0.85 %iger Kochsalzlösung.
Marke: Thermo Scientific™ R064448
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Röhrchen mit 0.85 %-iger Kochsalzlösung müssen Sie isotonische Lösungen nicht mehr manuell herstellen und sparen so kostbare Zeit.
Kein Pipettieren, Dispensieren oder Autoklavieren dank praktischer, vorgefüllter und gebrauchsfertiger Röhrchen.- Leichtes Anpassen der Zelldichte im Inokulum mit einem durchsichtigen Röhrchen.
- Ein zuverlässiger Schraubverschluss erlaubt erhöhte Sicherheit bei der Handhabung
- Vielseitiger Einsatz und Flexibilität durch mehrere verfügbare Füllvolumina.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Transparent flüssig geruchlos | |
Röhrchen mit 0,85 %iger Kochsalzlösung | |
USA | |
5 mL | |
20/Packung |
2 °C bis 25°°C | |
15 mm x 103 mm, Röhrchen | |
Flüssig | |
Glasröhrchen mit Schraubverschluss |