missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Röhrchen mit 0,85 %iger Kochsalzlösung

Artikelnummer. p-4522906
Click to view available options
Menge:
20/Packung
Format:
15 mm x 103 mm, Röhrchen
Füllvolumen:
5 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13295629

Marke: Thermo Scientific™ R064448

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reduzieren Sie die Vorbereitungszeit von Verdünnungslösungen durch praktische, vorgefüllte und gebrauchsfertige Röhrchen mit 0.85 %iger Kochsalzlösung.

Mit Thermo Scientific™ Röhrchen mit 0.85 %-iger Kochsalzlösung müssen Sie isotonische Lösungen nicht mehr manuell herstellen und sparen so kostbare Zeit.

Kein Pipettieren, Dispensieren oder Autoklavieren dank praktischer, vorgefüllter und gebrauchsfertiger Röhrchen.
  • Leichtes Anpassen der Zelldichte im Inokulum mit einem durchsichtigen Röhrchen.
  • Ein zuverlässiger Schraubverschluss erlaubt erhöhte Sicherheit bei der Handhabung.
  • Vielseitiger Einsatz und Flexibilität durch mehrere verfügbare Füllvolumina.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Transparent flüssig geruchlos
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Format 15 mm x 103 mm, Röhrchen
Herstellungsort Vereinigte Staaten
Produkttyp Pufferlösung
Füllvolumen 5 mL
Verpackungsart Glasröhrchen mit Schraubverschluss
Menge 20/Packung
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt