missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Sani-Tech™ STHT™-80 Tubing with 3.2 mm ID
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6,4 mm
8,0 mm
9,5 mm
Menge:
10 Rollen
20 Rollen
Packungsgröße:
150 Meter
Beschreibung
- Sani-Tech™ STHT™-80 is a premium platinum-cured silicone tubing designed for high burst pressure and vacuum applications.
- Offers superior pressure resistance, eliminating the need for costly braid reinforcements.
- Ideal for fill finish operations, reducing pulsations downstream of pumping for precise filling and dosing accuracy.
- Exhibits two to three times less pulsation compared to competing high-durometer tubings, helping prevent unintended dripping at the filling needle.
- Achieves best-in-class performance with the highest burst pressure ratings among comparable products.
- Maintains vacuum compatibility, making it suitable for a wide range of critical fluid transfer applications.
- Offers high transparency for easy visual monitoring of fluid activity within the tubing, supporting applications that require visual cues and observation.
- Supports consistent, accurate fluid transfer, enhancing the reliability of critical processes.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.125 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Material | Silicone |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.375 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9,5 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.62 m |
| Farbe | Translucent |
| Härte | 80 (Shore A) |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur