missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Sanitary Clamps, GL Nylon

Artikelnummer. 30053842 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Enthält:
1-1/2 in. Sanitärklemmengröße
2 in. Sanitärklemmengröße
3/4 in. Sanitärklemmengröße
3 in. Sanitärklemmengröße
4 in. Sanitärklemmengröße
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30053842

Marke: Cole-Parmer 5011884

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-quality nonmetallic sanitary clamps for critical fluid applications

Meet US and EU standards for use in pharmaceutical process applications. ASME-BPE, FDA, and USP Class VI compliant. Lightweight and reusable. Rust and corrosion resistant. Compatible with Tri-Clamp™ fittings. Sterilize by autoclave or gamma irradiation. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;RoHS;USP
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°F
Verpackungsmenge 100/Pk.
Sterilisationsmethode Autoclave, gamma irradiation
Enthält 3 in. Sanitärklemmengröße
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt