missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec™ Sapphire Aero PU Gloves
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- Ultra Lightweight Glass Fiber Free Glove Offering Medium Level Cut Resistance with a PU Coated Grip Palm
- Medium cut resistance: Level C / ANSI A3
- 18 gauge seamless liner offers flexibilty
- Touchscreen capabilities to allow usage with screen devices
- Designed for easy movement and continuous wear
- Breathable back of hand to reduce perspiration
- Seamless knit prevents irritation
- Elasticated wrist provides a secure fit
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A3, EN 388:2016 4X42C, EN 388:2016 + A1:2018 3X42C, EN 21420:2020 |
| Coating Material | Polyurethane |
| Farbe | Gray, Black |
| Cut Resistance Rating | Level C |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | HPPE |
| Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
| Größe | Mittel |
| Norm EN 388 | 3X42C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur