missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec™ Sapphire Aero PU Gloves
Beschreibung
- Ultra Lightweight Glass Fiber Free Glove Offering Medium Level Cut Resistance with a PU Coated Grip Palm
- Medium cut resistance: Level C / ANSI A3
- 18 gauge seamless liner offers flexibilty
- Touchscreen capabilities to allow usage with screen devices
- Designed for easy movement and continuous wear
- Breathable back of hand to reduce perspiration
- Seamless knit prevents irritation
- Elasticated wrist provides a secure fit
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A3, EN 388:2016 4X42C, EN 388:2016 + A1:2018 3X42C, EN 21420:2020 |
| Coating Material | Polyurethane |
| Farbe | Gray, Black |
| Cut Resistance Rating | Level C |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | HPPE |
| Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
| Größe | Größe 2X Large |
| Norm EN 388 | 3X42C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?