Learn More
Thermo Scientific™ Schaedler-Bouillon (mit Hämin und Vitamin K) (Röhrchen)
Beschreibung
Kultivieren Sie anspruchsvolle aerobe und anaerobe Mikroorganismen mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Schaedler-Bouillon mit Hämin und Vitamin K, einsatzbereit vorbereitetet in Medienröhrchen. Schaedler-Bouillon mit Hämin- und Vitamin K-Röhrchen kann auch zur Bestimmung der minimalen Hemmkonzentration (MHK) von Antibiotika bei anaeroben Organismen verwendet werden. Das Hämin und Vitamin K im Medium liefern die Wachstumsfaktoren, die von vielen anspruchsvollen Organismen gefordert werden.
Kein Autoklavieren und Dispensieren notwendig dank praktischer, vorgefüllter und gebrauchsfertiger Röhrchen mit Schaedler-Bouillon mit Hämin und Vitamin K.
- Verbessertes Wachstum anspruchsvoller anaerober Organismen im Vergleich zu sieben anderen gängigen Bouillon-Medien.1
- Praktisch: Die vorgefüllten Röhrchen können sofort verwendet werden.
- Einfach: Anwenderfreundlich mit minimalem Schulungsaufwand.
- Lange Haltbarkeit: bis zu 12 Monate
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | goldgelb, transparent |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 12 °C |
| Beschreibung | Schaedler-Bouillon (mit Hämin und Vitamin K) (Röhrchen) |
| Format | Gekapseltes Röhrchen |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Verpackungsart | 50 Röhrchen in einem Karton |
| Menge | 50 Stück/Packung |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.