missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Screw In Connector with Ground Joint
Click to view available options
Anschlussgröße:
15 mm
22 mm
24 mm
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- For connection to BOLA Reactor Lids.
- Connector with ground socket.
- With hexagonal gripping surface in standard wrench size.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Anschlussgröße | 24 mm |
| Farbe | White |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur