missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Scrubber Columns

Artikelnummer. p-200110020
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10014860 500 ml 1 Stück
10024860 1.000 ml 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10014860

Marke: BOLA A11704

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Scrubber Columns FEP/PTFE

  • Tall, slim scrubber column made of FEP.
  • Inlet and outlet tube as well as riser tube are made of FEP (5.6 x 8 mm), bottom and top are made of pure PTFE.
  • The standard PTFE frit has a pore size of approx. 5μm and is screwed on the riser tube with an M8x1 thread.
  • It can be exchanged with the PTFE gas distributor with fine bores (Cat. No. N 1501-16) which needs a lower primary pressure.
  • Transparent
  • Unbreakable
  • Intense mixing of gas due to tall riser tube
  • Frit easily exchangeable

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 ml
Außendurchmesser (metrisch) 54 mm
Höhe (metrisch) 400 mm
Autoklavierbar Autoclavable
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.