missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ ScrubberMate Wagen
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
:
ScrubberMate Wagen
Beschreibung
- Für Labconco Spülmaschinen für Glaswaren
- Für bis zu zwei Labconco Spülmaschinengestelle oder vier Drahteinsätze
- 48 verstellbare und abnehmbare Stifte (B x H:1,3 x 12,1 cm) können in Schubfächern angeordnet werden, um auf dem Kopf stehende Kolben, Becher und andere Glaswaren aufzunehmen
- Durch die im Lieferumfang enthaltenen Schienen ist es möglich, das untere Spülmaschinengestell direkt von der Spülmaschine auf den Wagen zu schieben
- Das untere Schubfach lässt sich zur einfachen Beladung von Einsätzen oder einzelnen Glaswaren herausziehen
- Das obere Spülmaschinengestell kann über dem oberen Schubfach eingesetzt sein
- Das obere Schubfach bietet Platz für zwei Drahteinsätze, die abnehmbar sind, sodass hohe Glaswaren in das untere Schubfach geladen werden können
- Langlebige und chemikalienbeständige HDPE-Konstruktion
- Mit Rollen mit 2,5 in. Durchmesser und Feststellern
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyethylen |
| Produkttyp | Zubehör-Rollwagen |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Transport von zusätzlichen Labconco Waschmaschinengestellen, Einsätzen oder sonstigen Glaswaren |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SteamScrubber, FlaskScrubber und FlaskScrubber Vantage Glaswaschmaschinen |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 23,3 in. |
| Tiefe (metrisch) | 59,2 cm |
| Abmessungen (L x B x H) | 56,63 x 57,4 x 80,3 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 31,6 in. |
| Höhe (metrisch) | 80,3 cm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur