missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Dichtungsmatte

Artikelnummer. 17896356 Alle ansehen Asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
400,00 mm
600.00 mm
800.00 mm
1000.00 mm
1200.00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
17896356 400,00 mm 1 Stück
17806536 600.00 mm 1 Stück
17886406 800.00 mm 1 Stück
17866466 1000.00 mm 1 Stück
17826536 1200.00 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17896356 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 9902
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Dichtungsmatte bietet schnellen Schutz bei auslaufenden Flüssigkeiten.

  • Verhindert im Brand- oder Notfall eine Kontamination der Umgebung mit wasserverschmutzenden Flüssigkeiten.
  • Inkl. Schutzfolie mit integrierten Griffen
  • Beständig gegen Wasser, Kohlenwasserstoffe und die meisten Chemikalien
  • Das extrem dichte, flexible Material an der Unterseite passt sich perfekt der Beschaffenheit des Bodens an.
  • Kann mehrmals verwendet werden

Spezifikation

Farbe Gelb
Material Polyurethan
Typ Sperrmatte
Länge (angloamerikanisch) 15,75 in.
Länge (metrisch) 400.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 15,75 in.
Breite (metrisch) 400,00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,31 in.
Höhe (metrisch) 8.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 3.86 lb.
Gewicht (metrisch) 1.75 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.