missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Selenit-Bouillon-Basis (Lactose) (dehydriert)

Artikelnummer. 10219632
Click to view available options
Form:
Pulver
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10219632

Marke: Thermo Scientific™ CM0395B

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Anreicherung und Isolierung von Salmonellen aus Lebensmitteln und Fäkalien mit diesem Nährmedium.

Verwenden Sie zur Anreicherung und Isolierung von Salmonellen aus Fäkalien und Lebensmitteln die Thermo Scientific™ Oxoid™ Selenit-Bouillon-Basis (Lactose). Das Vorliegen von Selen im Nährmedium bietet Selektivität gegenüber nicht zu untersuchenden Bakterien.

Die Selenit-Bouillon-Basis enthält Lactose als fermentierbares Kohlenhydrat, was dabei hilft, einen Anstieg des pH-Werts während der Inkubation und den daraus resultierenden Verlust der selektiven Aktivität des Selenits zu verhindern.

Verwenden Sie die Selenit-Bouillon-Basis zur Anreicherung und Isolierung von Salmonellen aus Fäkalien, Urin, Wasser, Lebensmitteln und Sanitärmaterialien.

  • Selektiv gegenüber nicht zu untersuchender grampositiver Flora in den ersten Stunden der Inkubation
  • Wird routinemäßig für den Nachweis von Salmonellen aus Stuhlproben verwendet, da Salmonellen in der Regel nur einen kleinen prozentualen Anteil der vorhandenen Darmflora bilden.

Klett1 hat als Erster die selektiv hemmenden Wirkungen von Selenit demonstriert, und Guth2 verwendete es zur Isolierung von Salmonella typhi. Erst 20 Jahre später untersuchte Leifson3 Selenit vollständig und förderte die breite Nutzung des Nährmediums.

Proteus- und Pseudomonas- Spezies scheinen resistent gegen seine Wirkungen zu sein4. Lactose wird als fermentierbares Kohlenhydrat hinzugefügt, um einen Anstieg des pH-Werts während der Inkubation zu verhindern, da die Erhöhung des pH-Werts die selektive Aktivität von Selenit reduziert. Die Tatsache, dass die Proteus- und Pseudomonas- Spezies keine Lactose fermentieren, erklärt vielleicht, warum sie gegen die Hemmwirkung immun sind.

Zur Minimierung jedweden möglichen Risikos teratogener Wirkungen auf Labormitarbeiter muss das Natriumbiselenit als Lösung diesem Nährmedium hinzugefügt werden. Robertson5 berichtete von Fehlgeburten und möglichen teratogenen Wirkungen auf schwangere Labormitarbeiterinnen, die möglicherweise durch in den Körper gelangtes Natriumbiselenit verursacht wurden. Daher wurde diese Substanz aus dem pulverförmigen Oxoid Nährmedium entfernt.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 10°bis 30 °C
Beschreibung Selenit-Bouillon-Basis (Lactose) (dehydriert)
Form Pulver
Produkttyp Trockennährmedien
Menge 500 g
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt