missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SemperIt™ Semperguard™ puderfreie Handschuhe aus Latex mit Innenbeschichtung
Click to view available options
Größe:
XS
M
Packungsgröße:
100 Stück
Description
- Hergestellt aus hochwertiger und weicher Latexfolie, leicht gepudert oder puderfrei lieferbar
- Leicht gepudert oder puderfrei
- Mikrogeraute Außenseiten für besseren Griff
- Puderfreie Handschuhe mit synthetischer Innenauskleidung für leichteres Anziehen
- Beidhändig
- Gerollte Stulpen
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III |
| Coating Material | Glatte Innenseite, texturierte Außenseite |
| Farbe | Naturfarben |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Hand | Beidhändig |
| Material | Naturkautschuk |
| Gepudert | Puderfrei |
| Größe | M |
| Sterilität | Unsteril |
| Dicke (metrisch) | 0,24 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction