missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semperit™ Semperguard™ Style Nitrilhandschuhe

Artikelnummer. 15593536
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Unit Size:
100 Stück
Product Code. Größe unitSize
15593536 L 100 Stück
15573536 S 100 Stück
15583536 M 100 Stück
3 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15593536

Brand: Semperit™ 3000003332

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Die schwarzen Nitrilhandschuhe. Semperit™ Semperguard™ Style Nitrilhandschuhe sind nicht sterile, ungepuderte, latexfreie schwarze Handschuhe aus Nitril mit ausgezeichneter Dehnbarkeit, aufgerollter Manschette für einfaches Anziehen und texturierten Fingern für besseren Halt.

  • Schwarzer Nitrilhandschuh mit ausgezeichneter Dehnbarkeit
  • Besonders geeignet für Front-End-Anwendungen im Bereich Catering, Kosmetik und Körperkunst
  • Dank der doppelten Kennzeichnung werden auch die medizinischen Anforderungen von Tätowierungs- und Piercing-Studios erfüllt
  • Frei von Phthalaten/Plastifizierern und allergenen Latexproteinen
  • Gerollte Bündchen ermöglichen ein einfaches Anziehen
  • Praktische Spenderbox für 100 beidseitig tragbare Handschuhe
  • Schutzhandschuh der CE-Kategorie III für komplexe Risiken, Untersuchungshandschuh der CE-Klasse I
  • Getestet und zertifiziert nach 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln

Specifications

Zertifizierung/Konformität Entspricht den Normen EN 420, EN 374, EN455
Klassifikation CE-Kategorie III Schutzhandschuhe für komplexe Risiken, CE-Klasse I Untersuchungshandschuhe
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Güte Zertifiziert nach VO 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe L
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,14 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Besonders geeignet für Anwendungen, die für die Öffentlichkeit sichtbar sind.
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Modell Style Nitril
Verpackungsart Spenderbox
Menge 100/Box
Länge (metrisch) 240 mm
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.