missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One SensoPlate™ 96-Well-Mikrotiterplatte, unbehandelt, Flachboden

Beschreibung
- Abgerundete Well-Geometrie zur Reduzierung optischer Verzerrungen
- Schwarz-weißer Rahmen, auf den 175μm Borosilikatglas-Boden verklebt sind
- Zellkulturbehandelt
- Einzeln verpackt mit Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Alphanumerisch |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Schwarz, Klar durchsichtiger Boden |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?