missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ SenTix Au kombinierte Au-Redoxelektrode mit Flüssigelektrolyt, S7-Steckkopf
Click to view available options
Anschlusstypen:
AS DIN/AS DIN-3, AS BNC
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
ORP-Elektroden liefern ein empfindliches Spannungssignal aus Reaktionen in wässrigen Lösungen, bei denen die Reaktionspartner Ladungen auf der Metalloberfläche der Elektrode austauschen. Die Skala ist vergleichbar mit der pH-Messung. Typische Einsatzgebiete sind die Überwachung des Desinfektionseffekts, die Bestimmung von ORP-Potentialen in biochemischen Reaktionen, Messungen in Gewässern unterschiedlicher Qualität und vieles mehr. Die Platinelektroden können universell eingesetzt werden, die Goldelektrode ist besonders für stark oxidierende Medien ohne Chlorid geeignet. Die Silberelektrode ist für die Argentometrie bestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | AS DIN/AS DIN-3, AS BNC |
| Diaphragma | Platin |
| Material | Glasschaft, Keramikmembran, Goldsensor |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -5°bis +100 °C |
| Typ | SenTix™ PLUS-Elektrode: |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ORP-Messgerät |
| Modell | SenTix™ L |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5 bis + 100 °C |
| Länge (metrisch) Stiel | 425 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur