missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ SenTix™ Ag, Elektrode
Beschreibung
ORP-Elektroden liefern ein empfindliches Spannungssignal aus Reaktionen in wässrigen Lösungen, bei denen die Reaktionspartner Ladungen auf der Metalloberfläche der Elektrode austauschen. Die Skala ist vergleichbar mit der pH-Messung. Typische Einsatzgebiete sind die Überwachung des Desinfektionseffekts, die Bestimmung von ORP-Potentialen in biochemischen Reaktionen, Messungen in Gewässern unterschiedlicher Qualität und vieles mehr. Die Platinelektroden können universell eingesetzt werden, die Goldelektrode ist besonders für stark oxidierende Medien ohne Chlorid geeignet. Die Silberelektrode ist für die Argentometrie bestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | AS DIN/AS DIN-3, AS BNC |
| Material | Glasschaft, Keramikmembran, Silbersensor |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -5 bis +100 °C |
| Typ | SenTix™ ORP-Elektrode: |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ORP-Messgerät |
| Enthält | AS DIN/AS DIN-3, AS BNC-Elektrodenstecker |
| Modell | SenTix™ AG |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5 bis + 100 °C |
| Länge (metrisch) Stiel | 120 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?