missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter

Hergestellt aus Borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Trenntrichter mit Schraubgewindehalterung, NS-Buchse und PE-Stecker mit PTFE-Stopfen. Ohne Skala.

Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04004149

6.18 EUR gültig bis 2026-12-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28080" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 10404291

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.95 €
    55.38 € / 1 Stück
    Sparen 34.57 €
    38% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Scheidetrichter, hergestellt aus Borosilikatglas.
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • NS-Buchse und PE-Stecker mit PTFE-Stopfen.
  • Nicht graduiert
Spezifikation

Spezifikation

250 mL
1Each.
Polyethylen
Borosilikatglas
4 mm; Polytetrafluorethylen
29/32
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Promo
Expires: 2026-12-31
Outlet Corner
Promo Code: 28080
Exklusive Angebote gelten vorbehaltlich der sofortigen Verfügbarkeit der Produkte und solange der Vorrat reicht.

Applying Promo and Adding

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.