missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

behr Labor-Technik™ behrotest™ Reihenheizbänke

Artikelnummer. 10287942
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
30 V, 50/60 Hz, 2160 W
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10287942

Marke: behr Labor-Technik™ B00217698

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reihenheizbänke mit individuell einstellbaren Heizstellen.

  • Serienheizungen mit individuell einstellbaren Heizzonen
  • Halter für optionale Stativstäbe
  • Flache Heizplatten
  • Aluminiumaufsätze für verschiedene Kolbenformen
  • Der Heizpunkt kann über den Drehschalter individuell eingestellt werden

Anwendungen:

  • Bestimmung des Rohaschegehalts und des Gehalts flüchtiger Bestandteile

Spezifikation

Beschreibung Reihenheizbank, 6 individuell einstellbare Heizstellen, Ø 94 mm
Tiefe (metrisch) 32 cm
Höhe (metrisch) 74 cm
Gewicht (metrisch) 9.5 kg
Breite (metrisch) 76 cm
Elektrische Anforderungen 30 V, 50/60 Hz, 2160 W
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt