missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Globe Scientific Serologisches Pipet-Speicherregal

Artikelnummer. 31921924 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31921924 Weiß 1 Stück
31921938 Blau 1 Stück
31923616 Rot 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31921924 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 1685W
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vier geneigte Fächer schützen und organisieren Glas- oder Kunststoff-Serologie-Pipette

  • Langlebige ABS-Konstruktion für Kratzfestigkeit und einfache Reinigung
  • Starke Magnete auf beiden Seiten für eine sichere Befestigung an den meisten Metalloberflächen
  • Das Rack kann auf ebenen Oberflächen stehen, ohne zu montieren zu sein
  • Zwei enthaltene Zusatzaufsätze halten Pipetfüller und Glühbirnen in Reichweite
  • Seitenfenster ermöglichen eine einfache Sicht auf Pipetgröße und Inventar

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Serologische Pipetten
Material ABS mit Befestigungsmagneten
Positionen 4
Form Rechteckig
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Produkttyp Seitlich montierter Pipetenhalter
Einschübe 4 Stufen
Höhe (metrisch) 395 mm
Array 1 x 4
Breite (metrisch) 85 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.