missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPP Techno Plastic Products™ Serologische Pipetten

Artikelnummer. 11341784
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 ml
25 ml
50 ml; Reservoir: 20 ml
Graduierungen:
1/10
2/10
Farbe:
Purpur
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
60 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Graduierungen Farbe unitSize
11341784 25 ml 2/10 Rot 1 Stück
11361784 25 ml 2/10 Rot 60 Stück
11371784 50 ml; Reservoir: 20 ml 1/10 Purpur 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11341784 Lieferant TPP Techno Plastic Products™ Lieferanten-Nr. 94525

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt mit dem hochwertigsten Polystyrol, um Robustheit und extreme Bruchfestigkeit zu garantieren. TPP Techno Plastic Products™ Serologische Pipetten bieten große Füllmengen in einem kompakten, ergonomischen Design.

Hergestellt mit dem hochwertigsten Polystyrol, um Robustheit und extreme Bruchfestigkeit zu garantieren.Serologische Pipetten von TPP Techno Plastic Products™ bieten große Volumina in einem kompakten, ergonomischen Design.

  • Genaue Volumenanzeige; gut sichtbar, bidirektional (aufsteigend, absteigend);  Übermäßige Abstufungen
  • Glattes Innenleben, verhindert das Suspendieren von Zellen oder Verklumpen in Inneren der Pipette
  • Ausgezeichnete optische Transparenz
  • Farbcodierte Baumwollstopfen und Spenderboxen zur einfachen Identifizierung
  • Praktisch, stapelbar TPP Spenderbox
  • Einzeln verpackt in fusselfreiem Papier-/Kunststoffblister
  • Die schlanke und kurze Form ermöglicht ergonomische Arbeitsbedingungen in der sterilen Haube
  • Der kleine Außendurchmesser des Röhrchens an der Spitze sorgt für eine hervorragende Zugänglichkeit der großen Pipetten, selbst in kleinen Gewebekultur-Kolben
  • Extrem tropfenfreie Pipettenspitzen-Ausführung
  • Die optimierte Form des Mundstücks schützt den Gummi der Pipettierhilfe
  • Modelle mit Reservoir lieferbar; Reservoir erhöht die Gesamtvolumenkapazität, ohne die Pipette um einen verhältnismäßigen Wert zu verlängern

Spezifikation

Material Polystyrol
Skala Ja
Graduierungen 2/10
Farbe Rot
Volumen (metrisch) 25 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.