missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Optik aus zu 100 % optisch beschichtetem Glas für ein scharfes und klares Bild
- Auswahl zwischen innovativer, kabelloser LED-Beleuchtung, die keine Hitze erzeugt, oder einem Standard-Wolfram-Beleuchtungssystem
- Vollständige Konstruktion aus Metall ermöglicht eine lange Verwendung im Klassenzimmer
- Grob- und Feinfokussystem mit Spannungsanpassung
Spezifikation
Spezifikation
| Kondensatortyp | 0.65 NA-Kondensator mit Irisblende und Filterhalter |
| Beschreibung | SFC-100 FLED Wolfram Monokulares Mikroskop (EU-Stecker) |
| Diaphragma | Iris |
| Eyepiece | WF10X/18 mm mit Zeiger, verriegelbar |
| Kopfausführung | Monokular |
| Beleuchtungsart | Wolfram 20 W |
| Vergrößerungsleistung | 40X, 100X, 400X |
| Modell | SFC-100FLED mit EU-Stecker |
| Objektivausführung | DIN Achromatisch |
| Produkttyp | Mikroskop |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?