missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ Kapillarschläuche

Artikelnummer. 12975751
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.22 mm
0.32 mm
0.53 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.36 mm
0.43 mm
0.68 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Meter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12975751

Marke: Trajan™ 064102

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Unverzichtbar für die Wartung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems. Trajan Scientific and Medical™ Phenyl-deaktivierte Quarzglas-Kapillarschläuche eignen sich für organische und wässrige Lösungsmittel

  • Chemisch inert und thermisch stabil bis 380 °C
  • Geeignet für organische und wässrige Lösungsmittel
  • Ideal für Biotechnologie-Anwendungen

Spezifikation

Typ Kapillarschlauch
Außendurchmesser (metrisch) 0.36 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0.22 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Organische und wässrige Lösungsmittel
Deaktivierung Phenyl
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt