missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SGE™ BPX50 Kapillarsäule
Beschreibung
Verwendung für die EPA-Methoden 604, 608, 8060, 8081, Triazine/Herbizide, Drogen-Screening, Steroide und eine Vielzahl von pharmazeutischen Anwendungen
- Mittlere Polarität
- Inert
- Geringes Säulenbluten
- Hochtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | 80 °C bis 330/350 °C |
| Länge (angloamerikanisch) | 33 ft. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,1 mm |
| Stationäre Phase | SGE™ BPX50 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Triazinen, Herbizidanalyse, Medikamenten-Screening, Steroidanalyse |
| Partikelgröße | 0,1 μm |
| Temperaturbereich | 80 °C bis 360/370 °C |
| Filmdicke | 0,1 μm |
| Länge (metrisch) | 10 m |
| Material | 50 % Phenyl-Polysilphenylen-Siloxan |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?