missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ HT5 Capillary Column 25mx0.22mmx0.10μm, 25Qc2/Ht5 -0.10 Polyimide Clad Fused

Artikelnummer. 10655831
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 m
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10655831 25 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10655831 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 054632
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die SGE GC-Säule HT5 ist eine einzigartige Hochtemperaturphase, die für simulierte Destillation und andere Erdölanwendungen geeignet ist

  • Ultrahochtemperatursäule
  • Einzigartige Phase
  • Ideal für simulierte Destillationsanwendungen;

Spezifikation

Filmdicke 0,1 μm
Länge (metrisch) 25 m
Innendurchmesser (metrisch) 0,22 mm
Max. Temperatur (metrisch) 380/400 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.