missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ GFL-3005 Schüttelapparat mit Kreisbewe- gungen, max. Lastaufnahme 8 kg, 330x330mm

Artikelnummer. 10186650
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
510 x 380 x 140 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
10186650 510 x 380 x 140 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10186650 Lieferant GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Lieferanten-Nr. 3005

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Belastungsstark, geräuscharm und platzsparend, sowohl für behutsames Bewegen von Flüssigkeiten als auch für kräftiges Mischen.
Einsatzbereiche 3005: in der Biologie und Mikrobiologie sowie bei diagnostischen Nachweisreaktionen
Einsatzbereiche 3006: in der medizinischen Diagnostik oder in der Analytik, sowie für die Züchtung von Mikroorganismen, Zell- und Gewebekulturen
Typ: 3005

Spezifikation

Tragkraft (metrisch) 8 kg
Abmessungen (L x B x H) 510 x 380 x 140 mm
Gewicht (metrisch) 8 kg
Modell 3005
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.