missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Schale Edelstahl, niedere Form

Artikelnummer. p-7224419 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
2,5 l
3 l
5 l
6 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17564286

Marke: Buerkle™ 42080020

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die robuste Edelstahlschale ist ideal für die Reinigung, Desinfektion oder Sterilisation von Instrumenten sowie für das Ablegen und Tragen unterschiedlicher Geräte oder Proben.

  • Zum Reinigen, Desinfizieren, Sterilisieren oder Lagern von Laborbesteck
  • Widerstandsfähig und hygienisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1 l
Abmessungen (L x B x H) 200 x 150 x 50 mm
Höhe (metrisch) 50 mm
Länge (metrisch) 200 mm
Material Metall
Breite (metrisch) 150 mm
Länge (angloamerikanisch) 7,9 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (angloamerikanisch) 5,9 in.
Kapazität (angloamerikanisch) 0,3 gal.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt