missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Chirurgische Schere spitz/stumpf
Click to view available options
Länge (metrisch):
135 mm
150 mm
154 mm
165 mm
Blade Style:
Gebogen
Gerade
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Scharfe/stumpfe Spitze
- Auswahl zwischen gerader oder gebogener Klinge
- Für die Dentalchirurgie
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Chirurgenschere |
| Blade Style | Gerade |
| Länge (metrisch) | 135 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Dentalchirurgie |
| Spitzenform | Spitz/stumpf |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction